Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SCHNEIDER ELECTRIC - Klemmenblock, 80A, 32-Loch, (16x10)2+(16x16)2

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Klemmenblock, 80A, 32-Loch, (16x10)2+(16x16)2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 13579

  • Aderquerschnitt - 16 mm²

  • Polzahl - 1

  • Mit Plombierhaube - Nein

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3303430135791

Sonepar Artikelnummer

121164368

Hersteller Artikelnummer

13579

Hersteller Typ

13579

Hersteller Artikel Nr.:

13579

Aderquerschnitt:

16 mm²

Polzahl:

1

Mit Plombierhaube:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.097 kg

Klemmenblock, 80A, 32-Loch, (16x10)2+(16x16)2 - 13579