Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Klemmenblock, 80A, 8-Loch, (4x10)² + (4x16)²

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Klemmenblock, 80A, 8-Loch, (4x10)² + (4x16)²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 13576

  • Aderquerschnitt - 16 mm²

  • Polzahl - 1

  • Mit Plombierhaube - Nein

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3303430135760

Sonepar Artikelnummer

121164366

Hersteller Artikelnummer

13576

Hersteller Typ

13576

Hersteller Artikel Nr.:

13576

Aderquerschnitt:

16 mm²

Polzahl:

1

Mit Plombierhaube:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.028 kg

Klemmenblock, 80A, 8-Loch, (4x10)² + (4x16)², Breite 85 mm, Nennisolationsspannung Ui 500V AC. Zubehör für Kaedra Gehäuse.