SCHNEIDER ELECTRIC - Klemmenblock ABE7, zur passiven Umsetzung von 8 Kanälen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ABE7CPA02
Länge der vorkonfektionierten Leitung - 3 m
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 1
Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze - sonstige
Gehäusefarbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110644463
Sonepar Artikelnummer
120554054
Hersteller Artikelnummer
ABE7CPA02
Hersteller Typ
ABE7CPA02
Hersteller Artikel Nr.:
ABE7CPA02
Länge der vorkonfektionierten Leitung:
3 m
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
1
Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
sonstige
Gehäusefarbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0.09 .. 2.5 mm²
Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung:
0.09 .. 2.5 mm
Kabellänge konfigurierbar:
Ja
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:
8
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:
sonstige
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
8
Verschmutzungsgrad:
2
Durchmesser der Kontaktbuchse:
2.5 mm
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Mit LED-Anzeige:
Nein
Mit Potentialtrennung:
Nein
Anschluss für NPN-Sensoren:
Nein
Fixkabelversion geeignet für Schleppketten:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff metallisiert
Betriebstemperatur:
0 .. 60 °C
Schutzart (IP):
IP20
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
125 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
67 mm
Herkunftsland:
LV
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.301 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


