SCHNEIDER ELECTRIC - Klemmenblock Linergy 125A, 1-polig, 10 Stück, Schraubanschlüsse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LGY112510
Aderquerschnitt - 35 mm²
Polzahl - 1
Mit Plombierhaube - Nein
Herkunftsland - FR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480542152
Sonepar Artikelnummer
121169498
Hersteller Artikelnummer
LGY112510
Hersteller Typ
LGY112510
Hersteller Artikel Nr.:
LGY112510
Aderquerschnitt:
35 mm²
Polzahl:
1
Mit Plombierhaube:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.140 kg
Klemmenblock Lynergy Prisma G. 1-polig, Nennstrom 125A, Betriebsspannung 230V AC (Ph/N) / 440V AC (Ph/Ph), Isolationsspannung (Ui) 500V AC, Gesamtanschlusskapazität- 10 Stück. Verteilerblock, der auf einer standardmäßigen DIN-Schiene oder einer Montageplatte montiert werden kann, wodurch die Spannungsversorgung für Haupteinspeisungen vereinfacht wird. Einspeisungen und Abgänge werden an Schraubklemmen angeschlossen, die starre oder flexible Kabel mit Aderendhülse aufnehmen können. Kompatibel mit Schaltschränken der Serien Prisma G und P, Pragma, Mini Pragma und Resbo. Optional- zusätzliche Klemmenleiste für Neutralleiter für vierpoligen Verteilerblock. Der Klemmenblock Lynergy erfüllt folgende Normen- IEC/EN 60947-7-1, IEC/EN 61439-1 &2.


