SCHNEIDER ELECTRIC - Klemmenblock m fest eingelöt. elektromech.Relais ABE7, 8 Kanäle, Relais 10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ABE7R08S210
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.324 mm²
Bemessungsstrom In - 0.09 A
Bemessungsspannung - 24 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110545265
Sonepar Artikelnummer
121165527
Hersteller Artikelnummer
ABE7R08S210
Hersteller Typ
ABE7R08S210
Hersteller Artikel Nr.:
ABE7R08S210
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.324 mm²
Bemessungsstrom In:
0.09 A
Bemessungsspannung:
24 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Polzahl:
16
Montageart:
sonstige
Bohrlochabstand mittig:
10 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-5 .. 60 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
LV
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.351 kg


