Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Klemmenleiste, Modicon TM5, 12-polig, 24 VDC

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Klemmenleiste, Modicon TM5, 12-polig, 24 VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TM5ACTB12

  • Art des elektrischen Zubehörs - sonstige

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3595864075020

Sonepar Artikelnummer

120567591

Hersteller Artikelnummer

TM5ACTB12

Hersteller Typ

TM5ACTB12

Hersteller Artikel Nr.:

TM5ACTB12

Art des elektrischen Zubehörs:

sonstige

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.024 kg

Modicon M258/LMC058E/A-Erweiterungsmodule TM5. Analoge Ausgangsmodule TM5. Klemmenleiste, 12 Kontakte, weiß, für analoges E/A-Modul, 24 V DC-Versorgung.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie