Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Klemmensatz, 3 Stück, für 4x240mm²,Kabel und 1 Steckverbinder-Abschirmung

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Klemmensatz, 3 Stück, für 4x240mm²,Kabel und 1 Steckverbinder-Abschirmung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 33640

  • Geeignet für Anzahl der Pole - 3

  • Ausführung - sonstige

  • Herkunftsland - US

  • Zolltarifnummer - 85369095

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0785901000686

Sonepar Artikelnummer

120249229

Hersteller Artikelnummer

33640

Hersteller Typ

33640

Hersteller Artikel Nr.:

33640

Geeignet für Anzahl der Pole:

3

Ausführung:

sonstige

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

1.723 kg

Bei diesem Zubehör handelt es sich um einen speziellen Satz von blanken Kabelsteckern und Klemmenabschirmungen für 3-polige, fest frontal angeschlossene ComPact NSX 630b-1600. Die blanken Kabelanschlüsse können bis zu vier 240mm² Kupfer- oder Aluminiumkabel aufnehmen. Die Klemmenabschirmung isoliert die Stromanschlusspunkte. Der Nennstrom beträgt bis zu 1250 A. Sie werden als 3-teiliger Satz verkauft.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie