Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Klemmleiste - 80A - 4 Löcher

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Klemmleiste - 80A - 4 Löcher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 14962

  • Aderquerschnitt - 16 mm²

  • Polzahl - 1

  • Mit Plombierhaube - Nein

  • Herkunftsland - FR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3303430149620

Sonepar Artikelnummer

121164378

Hersteller Artikelnummer

14962

Hersteller Typ

14962

Hersteller Artikel Nr.:

14962

Aderquerschnitt:

16 mm²

Polzahl:

1

Mit Plombierhaube:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.017 kg

Klemmleiste - 80A - 4 Löcher - 14962