Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Klingel SO, 230V AC

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Klingel SO, 230V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A9A15320

  • Optische Meldung - Nein

  • Akustische Meldung - Ja

  • Tonart - Dauerton

  • Bemessungsspannung - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480542619

Sonepar Artikelnummer

120332647

Hersteller Artikelnummer

A9A15320

Hersteller Typ

A9A15320

Hersteller Artikel Nr.:

A9A15320

Optische Meldung:

Nein

Akustische Meldung:

Ja

Tonart:

Dauerton

Bemessungsspannung:

230 V

Schallpegel:

80 dB

Spannungsart:

AC

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

50 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85318040

Gewicht:

0.060 kg

Klingel SO. Betriebsspannung (Ue) 230V AC. Akustische Meldung. Anwendung im Wohnungsbau und in der Gebäudetechnik.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie