SCHNEIDER ELECTRIC - Klingel SO, 8-12V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9A15321
Optische Meldung - Nein
Akustische Meldung - Ja
Tonart - Dauerton
Bemessungsspannung - 12 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480542626
Sonepar Artikelnummer
120332648
Hersteller Artikelnummer
A9A15321
Hersteller Typ
A9A15321
Hersteller Artikel Nr.:
A9A15321
Optische Meldung:
Nein
Akustische Meldung:
Ja
Tonart:
Dauerton
Bemessungsspannung:
12 V
Schallpegel:
80 dB
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
50 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85318040
Gewicht:
0.061 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


