SCHNEIDER ELECTRIC - Klingeltaster transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1590200
Form - rechteckig
Mit Namensschild - Ja
Mit Beleuchtung - Nein
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4026529004134
Sonepar Artikelnummer
121164384
Hersteller Artikelnummer
1590200
Hersteller Typ
1590200
Hersteller Artikel Nr.:
1590200
Form:
rechteckig
Mit Namensschild:
Ja
Mit Beleuchtung:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Drahtlos:
Nein
Einbautiefe:
25 mm
Länge:
60 mm
Breite:
16 mm
Höhe:
20 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365011
Gewicht:
0.025 kg


