SCHNEIDER ELECTRIC - Klingeltransformator iTR, 230V 50-60 Hz, Ausgang 12-24 V, 25 VA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9A15215
Primärspannung - 230 V
Sekundärspannung 1 - 12 V
Sekundärstromstärke 1 - 2 A
Art des Trafos - Standardklingeltrafo
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480097874
Sonepar Artikelnummer
120332655
Hersteller Artikelnummer
A9A15215
Hersteller Typ
A9A15215
Hersteller Artikel Nr.:
A9A15215
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung 1:
12 V
Sekundärstromstärke 1:
2 A
Art des Trafos:
Standardklingeltrafo
Breite in Teilungseinheiten:
3
Sekundärspannung 2:
24 V
Sekundärstromstärke 2:
1 A
Max. Verlustleistung:
2 W
Aufputzmontage:
Nein
Unterputzmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Länge:
60 mm
Breite:
54 mm
Höhe:
89 mm
Kurzschlusssicher:
Ja
Temperaturschutz:
Ja
Mit Ein-/Ausschalter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.662 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


