Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Klingeltransformator iTR, 230V 50-60 Hz, Ausgang 8-12 V, 16 VA

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Klingeltransformator iTR, 230V 50-60 Hz, Ausgang 8-12 V, 16 VA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A9A15212

  • Primärspannung - 230 V

  • Sekundärspannung 1 - 8 V

  • Sekundärstromstärke 1 - 2 A

  • Art des Trafos - Standardklingeltrafo

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480097843

Sonepar Artikelnummer

120332654

Hersteller Artikelnummer

A9A15212

Hersteller Typ

A9A15212

Hersteller Artikel Nr.:

A9A15212

Primärspannung:

230 V

Sekundärspannung 1:

8 V

Sekundärstromstärke 1:

2 A

Art des Trafos:

Standardklingeltrafo

Breite in Teilungseinheiten:

2

Sekundärspannung 2:

12 V

Sekundärstromstärke 2:

1.3 A

Max. Ausgangsleistung:

16 W

Max. Verlustleistung:

2 W

Aufputzmontage:

Nein

Unterputzmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Länge:

60 mm

Breite:

36 mm

Höhe:

89 mm

Kurzschlusssicher:

Ja

Temperaturschutz:

Ja

Mit Ein-/Ausschalter:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85043180

Gewicht:

0.414 kg

Klingeltransformator Acti 9 iTR. Ausgang 8-12V AC aus 230V Niederspannungsnetz, Leistung 16VA. Mit Klingel- und Sicherheitstransformatoren können Kleinspannungen aus einem Niederspannungsnetz entnommen werden. Kurzschlussfest. Schutzklasse II mit Klemmenabdeckung (optional). Der Klingeltransformator iTR erfüllt folgende Normen- EN 61558-2-6 und EN 60742.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie