SCHNEIDER ELECTRIC - KN Abgangsadapter, 16A, 3L+N+PE, für Sicherungen 10 x 38mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KNB25CF5
Polzahl - 4
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 25 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230 .. 500 V
Phasenselektion - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480003295
Sonepar Artikelnummer
120639716
Hersteller Artikelnummer
KNB25CF5
Hersteller Typ
KNB25CF5
Hersteller Artikel Nr.:
KNB25CF5
Polzahl:
4
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
25 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230 .. 500 V
Phasenselektion:
Nein
Abgangsart:
Leitungseinführung
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Mit Arretierung:
Nein
Anzahl der NEMA-Steckdosen:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Absicherung:
zylindrische Sicherung
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
103 mm
Breite:
48.8 mm
Höhe:
161 mm
Herkunftsland:
MA
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.292 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


