SCHNEIDER ELECTRIC - KN Abgangsadapter, 16A, L+N+PE, für Sicherungen 8,5 x 31,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KNB16CF2
Polzahl - 4
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 16 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230 .. 500 V
Phasenselektion - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480003257
Sonepar Artikelnummer
120639712
Hersteller Artikelnummer
KNB16CF2
Hersteller Typ
KNB16CF2
Hersteller Artikel Nr.:
KNB16CF2
Polzahl:
4
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
16 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230 .. 500 V
Phasenselektion:
Ja
Abgangsart:
Leitungseinführung
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Mit Arretierung:
Ja
Anzahl der NEMA-Steckdosen:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Absicherung:
zylindrische Sicherung
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
50 mm
Breite:
72 mm
Höhe:
172 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.172 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


