Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - KN Abgangsadapter, 16A, L+N+PE, mit IC60H 16AC

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - KN Abgangsadapter, 16A, L+N+PE, mit IC60H 16AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KNB16CM2H

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 16 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230 .. 500 V

  • Phasenselektion - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480003288

Sonepar Artikelnummer

120639715

Hersteller Artikelnummer

KNB16CM2H

Hersteller Typ

KNB16CM2H

Hersteller Artikel Nr.:

KNB16CM2H

Polzahl:

4

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

16 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230 .. 500 V

Phasenselektion:

Ja

Abgangsart:

Leitungseinführung

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Mit Arretierung:

Nein

Anzahl der NEMA-Steckdosen:

0

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Absicherung:

Leitungsschutzschalter

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

79 mm

Breite:

70 mm

Höhe:

172 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.342 kg

Canalis KNA, Abgangsadapter, 16A, Leitungsschutzschalter iC60H 1p 16A Kurve C, Polarität L + N + PE, Phase wählbar.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie