SCHNEIDER ELECTRIC - KN Abgangskasten, 50A, 3L+N+PE, für Sicherungen E18 Neozed

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KNB50SN4
Polzahl - 4
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 50 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230 .. 500 V
Phasenselektion - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480006296
Sonepar Artikelnummer
120520663
Hersteller Artikelnummer
KNB50SN4
Hersteller Typ
KNB50SN4
Hersteller Artikel Nr.:
KNB50SN4
Polzahl:
4
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
50 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230 .. 500 V
Phasenselektion:
Nein
Abgangsart:
Leitungseinführung
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Mit Arretierung:
Nein
Anzahl der NEMA-Steckdosen:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Absicherung:
ohne
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
344 mm
Breite:
101 mm
Höhe:
165 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
1.739 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


