Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - KNA Endeinspeisekasten, 160A, links oder rechts

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - KNA Endeinspeisekasten, 160A, links oder rechts

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KNA160AB4

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 160 A

  • Einspeisungsstelle - Ende

  • Ausführung - Einzel

  • Polzahl - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3606480003073

Sonepar Artikelnummer

120639685

Hersteller Artikelnummer

KNA160AB4

Hersteller Typ

KNA160AB4

Hersteller Artikel Nr.:

KNA160AB4

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

160 A

Einspeisungsstelle:

Ende

Ausführung:

Einzel

Polzahl:

4

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230 .. 500 V

Schutzart (IP):

IP55

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Länge:

356 mm

Breite:

130 mm

Höhe:

185 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

3.100 kg

Canalis KNA. Schienenkästen gerade. KNA Endeinspeisekasten. Montage links oder rechts, Nennstrom 160 A. Zur Verteilung der elektrischen Energie. Stahlblech, RAL9001. Schutzart IP 55 und sprinklergeprüft. Anzahl der Leiter 3L + N + PE.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie