Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - KNA flexibler Schienenkasten, 100A, 1m

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - KNA flexibler Schienenkasten, 100A, 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KNA100DF410

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 100 A

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 500 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480003011

Sonepar Artikelnummer

120639679

Hersteller Artikelnummer

KNA100DF410

Hersteller Typ

KNA100DF410

Hersteller Artikel Nr.:

KNA100DF410

Ausführung:

Einzel

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

100 A

Polzahl:

4

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

500 V

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

1000 mm

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

Ja

Anzahl der Abgangsstellen:

0

RAL-Nummer:

9001

Breite:

27.5 mm

Höhe:

92 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

2.200 kg

Canalis-Stromschienenverteiler für KNA. Er wird für die Verteilung kleiner Leistungen eingesetzt. Die Betriebsspannung reicht von 230VAC bis 500VAC 50/60Hz. Der Bemessungsbetriebsstrom beträgt 100A bei 35 ℃. Es bietet eine weiße Oberflächenbehandlung nach RAL 9001. Montage durch Schrauben auf der linken oder rechten Seite des Kanals. Die Betriebsumgebungstemperatur liegt zwischen 0 °C und 35 °C ohne Leistungsminderung. Ausführung mit 1 Abzweigmöglichkeit. Es bietet ein abgestrahltes Magnetfeld von 186 pT. Es bietet 2 Dimensionen zur Richtungsänderung. Er bietet die Schutzart IP55 gemäß IEC 60529. IK08 ist konform mit EN/IEC 62262. Er ist sowohl mit IEC 60439-2 als auch mit IEC 61439-6 konform. Er ist auch konform mit RoHS/REACH.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie