Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - KNA flexibler Schienenkasten, 160A, 0,355m

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - KNA flexibler Schienenkasten, 160A, 0,355m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KNA160DL4

  • Ausführung - Winkelkasten

  • Flexibel - Ja

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 160 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3606480003103

Sonepar Artikelnummer

120639689

Hersteller Artikelnummer

KNA160DL4

Hersteller Typ

KNA160DL4

Hersteller Artikel Nr.:

KNA160DL4

Ausführung:

Winkelkasten

Flexibel:

Ja

Polzahl:

4

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

160 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230 .. 500 V

Länge:

0.355 m

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Schutzart (IP):

IP55

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

1.080 kg

Canalis KNA-Systems. Es besteht aus einem flexiblen Winkelbogen mit 355 mm und 160 A. Alle Stromschienenverteiler werden mit einer Verbindungseinheit geliefert.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie