Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - KNA gerades Elemente, 160A, 2m, 4 Abgänge

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - KNA gerades Elemente, 160A, 2m, 4 Abgänge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KNA160ED4204

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 160 A

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230 .. 500 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3606480003110

Sonepar Artikelnummer

120639690

Hersteller Artikelnummer

KNA160ED4204

Hersteller Typ

KNA160ED4204

Hersteller Artikel Nr.:

KNA160ED4204

Ausführung:

Einzel

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

160 A

Polzahl:

4

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230 .. 500 V

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

2000 mm

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

Nein

Anzahl der Abgangsstellen:

4

RAL-Nummer:

9001

Breite:

27.5 mm

Höhe:

92 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

5.500 kg

Canalis KNA. Schienenkästen gerade. KNA gerades Element, 2 m. Abgänge 4, Nennstrom 160 A. Zur Verteilung der elektrischen Energie. Stahlblech, RAL9001. Schutzart IP 55 und sprinklergeprüft. Anzahl der Leiter 3L + N + PE.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie