Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - KNA Mitteneinspeisekasten, 160A

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - KNA Mitteneinspeisekasten, 160A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KNA160ABT4

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 160 A

  • Einspeisungsstelle - Mitte

  • Ausführung - Einzel

  • Polzahl - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480003080

Sonepar Artikelnummer

120639686

Hersteller Artikelnummer

KNA160ABT4

Hersteller Typ

KNA160ABT4

Hersteller Artikel Nr.:

KNA160ABT4

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

160 A

Einspeisungsstelle:

Mitte

Ausführung:

Einzel

Polzahl:

4

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230 .. 500 V

Schutzart (IP):

IP55

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Länge:

698 mm

Breite:

122 mm

Höhe:

243 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

6.200 kg

Canalis KNA, Mitteneinspeisung, 160A, Polarität 3L + N + PE, inklusive Endabdeckungen.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie