Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - KNA zusätzlicher Verbindungsblock, 63A

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - KNA zusätzlicher Verbindungsblock, 63A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KNA63ZJ4

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - FR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606485013152

Sonepar Artikelnummer

120639702

Hersteller Artikelnummer

KNA63ZJ4

Hersteller Typ

KNA63ZJ4

Hersteller Artikel Nr.:

KNA63ZJ4

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

0.464 kg

Canalis KNA, Verbindungsblock, 63A, Polarität 3L + N + PE, Bei beidseitiger Einspeisung eines Strangs, oder als Ersatzteil.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie