Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - KNT Endeinspeisekasten, 63A, links oder rechts

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - KNT Endeinspeisekasten, 63A, links oder rechts

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KNT63AB4

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 63 A

  • Einspeisungsstelle - Ende

  • Ausführung - Einzel

  • Polzahl - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480003394

Sonepar Artikelnummer

120639737

Hersteller Artikelnummer

KNT63AB4

Hersteller Typ

KNT63AB4

Hersteller Artikel Nr.:

KNT63AB4

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

63 A

Einspeisungsstelle:

Ende

Ausführung:

Einzel

Polzahl:

4

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230 .. 500 V

Schutzart (IP):

IP55

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Länge:

265 mm

Breite:

71 mm

Höhe:

92 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

0.680 kg

Canalis KNT (KNA mit 3 Steuerleitungen), Endeinspeisekasten links - rechts, 63A, Polarität 3L + N + PE, inklusive Endabdeckung.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie