Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - KNT flexibler Schienenkasten, 63A, 1m

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - KNT flexibler Schienenkasten, 63A, 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KNT63DF410

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 63 A

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230 .. 500 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480003417

Sonepar Artikelnummer

120639739

Hersteller Artikelnummer

KNT63DF410

Hersteller Typ

KNT63DF410

Hersteller Artikel Nr.:

KNT63DF410

Ausführung:

Einzel

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

63 A

Polzahl:

4

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230 .. 500 V

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

1000 mm

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

Ja

Anzahl der Abgangsstellen:

0

RAL-Nummer:

9001

Breite:

27.5 mm

Höhe:

92 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

2.100 kg

Canalis KNT (KNA mit 3 Steuerleitungen), Flexible Richtungsänderung, 63A, Länge 1m, Polarität 3L + N + PE.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie