Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - KNT Mitteneinspeisekasten, 100A

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - KNT Mitteneinspeisekasten, 100A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KNT100ABT4

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 100 A

  • Einspeisungsstelle - Mitte

  • Ausführung - Einzel

  • Polzahl - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480003318

Sonepar Artikelnummer

120639728

Hersteller Artikelnummer

KNT100ABT4

Hersteller Typ

KNT100ABT4

Hersteller Artikel Nr.:

KNT100ABT4

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

100 A

Einspeisungsstelle:

Mitte

Ausführung:

Einzel

Polzahl:

4

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230 .. 500 V

Schutzart (IP):

IP55

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Länge:

685 mm

Breite:

112 mm

Höhe:

127 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

3.140 kg

Canalis KNT (KNA mit 3 Steuerleitungen), Mitteneinspeisung, 100A, Polarität 3L + N + PE, inklusive Endabdeckungen.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie