Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Kodierbits für abziehbare Klemmenblöcke der Harmony Sicherheitsrelais XPS

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Kodierbits für abziehbare Klemmenblöcke der Harmony Sicherheitsrelais XPS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XPSEC

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abschlussteil

  • Zubehör - Ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606489601546

Sonepar Artikelnummer

121174778

Hersteller Artikelnummer

XPSEC

Hersteller Typ

XPSEC

Hersteller Artikel Nr.:

XPSEC

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abschlussteil

Zubehör:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

ID

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.004 kg

Sicherheitsrelais Harmony XPS Zubehör. Die abziehbaren Klemmenblöcke der Sicherheitsrelais XPSB und XPSU können gegen Vertauschen mit diesen optionalen Kodierbits geschützt werden. Für jeden Anschlussblock und zugehöriger Halterung wird mit den Bits eine anwenderspezifische Kodierung erstellt und somit das Vertauschen der Position am Sicherheitsrelais oder zu benachbarten Geräten verhindert. Eine Verpackung beinhaltet 30 Kodierbits.