SCHNEIDER ELECTRIC - Kombiableiter IPRD1 12.5R 3P TYP 1+2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9L16382
Polzahl - 3
Max. Dauerspannung AC - 350 V
Nennspannung AC - 400 V
Schutzpegel - 1.5 kV
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3606481490216
Sonepar Artikelnummer
120926915
Hersteller Artikelnummer
A9L16382
Hersteller Typ
A9L16382
Hersteller Artikel Nr.:
A9L16382
Polzahl:
3
Max. Dauerspannung AC:
350 V
Nennspannung AC:
400 V
Schutzpegel:
1.5 kV
Prüfklasse:
Typ 1 und 2
Netzform DC:
Nein
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Nein
Netzform TN-C:
Ja
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Nein
Netzform TT:
Nein
Netzform sonstige:
Nein
Schutzpegel L-N:
1.5 kV
Schutzpegel N-PE:
1.5 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
6 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Fernsignalisierung:
Ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Spannungsschaltende Funkenstreckentechnologie:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.486 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


