SCHNEIDER ELECTRIC - Kombipaket, Funkdrucktaster, Gehäuse, Empfänger, nicht programmierbar, 24VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XB5RMB03
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Kombination
Farbe des Knopfes - schwarz
Bauform der Linse - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480334467
Sonepar Artikelnummer
120288833
Hersteller Artikelnummer
XB5RMB03
Hersteller Typ
XB5RMB03
Hersteller Artikel Nr.:
XB5RMB03
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Kombination
Farbe des Knopfes:
schwarz
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Schutzart (IP):
IP65
Transparent:
Nein
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Tastend:
Ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.245 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


