SCHNEIDER ELECTRIC - Kommunikationsmodul, Modicon TM5, IO-Link, 4 Kanäle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TM5SE4IOL
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 0.038 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3595864152462
Sonepar Artikelnummer
121173171
Hersteller Artikelnummer
TM5SE4IOL
Hersteller Typ
TM5SE4IOL
Hersteller Artikel Nr.:
TM5SE4IOL
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.038 kg
Dieses Produkt ist Teil der TM5-Reihe von Modicon, einem hochleistungsfähigen und sicheren modularen IP20-E/A-System. Es handelt sich um ein IO-Link-Mastermodul, das den Anschluss intelligenter Geräte (Sensoren und Aktoren) an das TM5-System nach dem IO-Link-Standard ermöglicht. Er ist kompatibel mit dem IO-Link Editor und ermöglicht die Integration von IODD-Dateien der Version 1.1. Es verwandelt Geräte in echte Kommunikatoren und bietet eine breite Palette von Funktionen mit zugehörigen Einstellmöglichkeiten und Statusinformationen. Es kann bis zu 4 Sensoren/Aktuatoren verarbeiten. Es hat eine Datenübertragungsrate von 4 kBit/s. Es ist ein IP20-zertifiziertes Produkt. Es ist 12,5 mm breit, 99 mm hoch, 75 mm tief und wiegt 0,064 kg. Seine Gehäusefarbe ist weiß. Die Modicon TM5 erfüllt die typischen Anforderungen von Produktions- und Verpackungsmaschinen sowie von Materialfluss- und Montagesystemen. Dieses Produkt ist von GOST-R, C-Tick, cULus und CSA zertifiziert. Es erfüllt die Normen IEC 61131-2, UL 508, CSA C22.2 No 213 und CSA C22.2 No 142. Es ist kompatibel mit PacDrive LMC Eco/Pro2 Motion Controllern und Modicon M262 Logic/Motion Controllern. Es wird auf einem Bussockel für die Montage auf einer 35mm DIN-Schiene installiert. Dieses modulare IO-System ermöglicht eine flexible und skalierbare Konfiguration von dezentralen oder verteilten IO-Inseln durch den Anschluss von Modicon und PacDrive 3 Steuerungen. Flexibel und skalierbar, entwickelt für komplexe Maschinen.


