SCHNEIDER ELECTRIC - Kompakt Jalousie-Rolladenmodul für 12 Antriebe DIN-Schiene 12 PLE EHC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ELG779040
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - Zigbee
Montageart - REG
Anzahl der Eingänge - 12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480630842
Sonepar Artikelnummer
121167932
Hersteller Artikelnummer
ELG779040
Hersteller Typ
ELG779040
Hersteller Artikel Nr.:
ELG779040
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
Zigbee
Montageart:
REG
Anzahl der Eingänge:
12
Max. Schaltleistung:
230 W
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
12
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
Vor Ort-/Handbedienung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Schaltstrom ohmsch:
1 A
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
12
Mit Schaltfunktion:
Ja
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.581 kg


