Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX100B mit TM25D 3P3D 18-25A, 25kA/415V AC

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX100B mit TM25D 3P3D 18-25A, 25kA/415V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - C10B3TM025

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 25 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 17.5 .. 25 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481996145

Sonepar Artikelnummer

120955540

Hersteller Artikelnummer

C10B3TM025

Hersteller Typ

C10B3TM025

Hersteller Artikel Nr.:

C10B3TM025

Bemessungsdauerstrom Iu:

25 A

Bemessungsspannung:

690 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

25 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

17.5 .. 25 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Polzahl:

3

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

300 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

300 A

Verlustleistung:

12.03 W

Integrierter Erdschlussschutz:

Nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

Nein

Hutschienenmontage optional:

Ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

Ja

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

Ja

Motorantrieb integriert:

Nein

Motorantrieb optional:

Ja

Schutzart (IP):

IP40

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

1.730 kg

Bei diesem ComPacT NSX100B handelt es sich um einen kompletten 3P 3d-Leistungsschalter in Festeinbau, der zur Optimierung des Platzbedarfs und des Ausschaltvermögens entwickelt wurde. Es ist eine optimale Wahl für alle Standard- und Sonderanwendungen. Das Ausschaltvermögen (Icu) beträgt 25 kA eff. bei 415 VAC, 50/60 Hz. Die Betriebsspannung beträgt 690 VAC 50/60 Hz. Dieses Produkt verfügt über ein thermo-magnetisches Auslösegerät (TMD) mit einer Nennleistung von 25 A. Das Auslösegerät TMD bietet einen einstellbaren thermischen Überlastschutz und einen festen magnetischen Schutz. Diese 3-polige Ausführung (105 mm x 161 mm x 86 mm) wird mit einer Vielzahl optionaler Funktionen und Zubehörteile geliefert. Sie ist konform mit internationalen Normen (IEC 60947), CCC, EAC und Marinespezifikationen. ComPacT NSX100B ist Teil der EcoStruxure Power-Architektur von Schneider Electric.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie