SCHNEIDER ELECTRIC - Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX100F mit MA2.5 3P3D 2.5A, 36kA/415V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - C10F3MA003
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 15 .. 35 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481997616
Sonepar Artikelnummer
120955631
Hersteller Artikelnummer
C10F3MA003
Hersteller Typ
C10F3MA003
Hersteller Artikel Nr.:
C10F3MA003
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
15 .. 35 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Nein
Phasenausfallempfindlich:
Nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
2.5 A
Verlustleistung:
2.79 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
36 kA
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
161 mm
Breite:
105 mm
Tiefe:
86 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
1.730 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


