SCHNEIDER ELECTRIC - Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX100H, MicroL 2.2M 3P3D 50A, 70kA/415VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - C10H32M050
Überlastauslöser Stromeinstellung - 25 .. 50 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 750 A
Auslösetechnik - elektronisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481999160
Sonepar Artikelnummer
120955755
Hersteller Artikelnummer
C10H32M050
Hersteller Typ
C10H32M050
Hersteller Artikel Nr.:
C10H32M050
Überlastauslöser Stromeinstellung:
25 .. 50 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
750 A
Auslösetechnik:
elektronisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
50 A
Verlustleistung:
14.1 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
70 kA
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
161 mm
Breite:
105 mm
Tiefe:
86 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
1.730 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


