Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX100H mit TM16D 4P3D 16 A, 70kA/415 VAC

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX100H mit TM16D 4P3D 16 A, 70kA/415 VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - C10H6TM016

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 70 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 11.2 .. 16 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481998668

Sonepar Artikelnummer

120955720

Hersteller Artikelnummer

C10H6TM016

Hersteller Typ

C10H6TM016

Hersteller Artikel Nr.:

C10H6TM016

Bemessungsdauerstrom Iu:

16 A

Bemessungsspannung:

690 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

70 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

11.2 .. 16 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Polzahl:

4

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

190 A

Verlustleistung:

11.68 W

Integrierter Erdschlussschutz:

Nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

Nein

Hutschienenmontage optional:

Ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

Ja

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

Ja

Motorantrieb integriert:

Nein

Motorantrieb optional:

Ja

Schutzart (IP):

IP40

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

2.290 kg

Dieser ComPacT NSX100H ist ein kompletter 4P3D fester Kompaktleistungsschalter, der zur Optimierung von Platz und Ausschaltvermögen entwickelt wurde. Er ist eine optimale Wahl für alle Standard- und Spezialanwendungen. Das Ausschaltvermögen (Icu) beträgt 70kA rms bei 415VAC 50/60Hz. Die Betriebsspannung beträgt 690VAC 50/60Hz. In diesem Produkt ist ein thermisch-magnetischer Auslöser (TMD) mit 16 A Nennstrom integriert. Der Auslöser TMD bietet einen einstellbaren thermischen Überlastschutz und einen festen magnetischen Schutz. Diese 4-polige Version (140mm x 161mm x 86mm) wird mit einer Vielzahl von optionalen Funktionen und Zubehör geliefert. Er entspricht den internationalen Normen (IEC 60947), CCC, EAC und den Marinespezifikationen. ComPacT NSX100H ist Teil der Schneider Electric EcoStruxure Power-Architektur.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie