SCHNEIDER ELECTRIC - Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX100HB1, MicroL 2.2 4P4D 40A, 75kA/690VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - C10V42D040
Bemessungsdauerstrom Iu - 40 A
Bemessungsspannung - 690 V
Überlastauslöser Stromeinstellung - 18 .. 40 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606482001817
Sonepar Artikelnummer
120956000
Hersteller Artikelnummer
C10V42D040
Hersteller Typ
C10V42D040
Hersteller Artikel Nr.:
C10V42D040
Bemessungsdauerstrom Iu:
40 A
Bemessungsspannung:
690 V
Überlastauslöser Stromeinstellung:
18 .. 40 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Polzahl:
4
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
27 .. 400 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
600 A
Verlustleistung:
18.8 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Ja
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
2.486 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


