SCHNEIDER ELECTRIC - Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX100HB2 mit ML 6.2 E-M 3P3D 80A, 100kA/690VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - C10W36M080
Überlastauslöser Stromeinstellung - 35 .. 80 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 1200 A
Auslösetechnik - elektronisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606482013698
Sonepar Artikelnummer
120956825
Hersteller Artikelnummer
C10W36M080
Hersteller Typ
C10W36M080
Hersteller Artikel Nr.:
C10W36M080
Überlastauslöser Stromeinstellung:
35 .. 80 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1200 A
Auslösetechnik:
elektronisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Verlustleistung:
14.1 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
161 mm
Breite:
105 mm
Tiefe:
86 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
1.890 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


