SCHNEIDER ELECTRIC - Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX100HB2 mit TM63D 4P4D 63 A, 100kA/690V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - C10W4TM063
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Bemessungsspannung - 690 V
Überlastauslöser Stromeinstellung - 44.1 .. 63 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606482002296
Sonepar Artikelnummer
120956048
Hersteller Artikelnummer
C10W4TM063
Hersteller Typ
C10W4TM063
Hersteller Artikel Nr.:
C10W4TM063
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Bemessungsspannung:
690 V
Überlastauslöser Stromeinstellung:
44.1 .. 63 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Polzahl:
4
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
500 A
Verlustleistung:
34.44 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Ja
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
2.450 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


