SCHNEIDER ELECTRIC - Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX100R, MicroL 6.2 E-M 3P3D 25A, 200kA/415VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - C10R36M025
Überlastauslöser Stromeinstellung - 12 .. 25 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 425 A
Auslösetechnik - elektronisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606482001435
Sonepar Artikelnummer
120955962
Hersteller Artikelnummer
C10R36M025
Hersteller Typ
C10R36M025
Hersteller Artikel Nr.:
C10R36M025
Überlastauslöser Stromeinstellung:
12 .. 25 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
425 A
Auslösetechnik:
elektronisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Verlustleistung:
3.9 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
200 kA
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
161 mm
Breite:
105 mm
Tiefe:
86 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
1.940 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


