SCHNEIDER ELECTRIC - Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX1200 mit TM-DC 2P 1200A 50 kA/600V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - C1BN2TM12HD
Bemessungsdauerstrom Iu - 1200 A
Bemessungsspannung - 600 V
Überlastauslöser Stromeinstellung - 840 .. 1200 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606482005655
Sonepar Artikelnummer
120956800
Hersteller Artikelnummer
C1BN2TM12HD
Hersteller Typ
C1BN2TM12HD
Hersteller Artikel Nr.:
C1BN2TM12HD
Bemessungsdauerstrom Iu:
1200 A
Bemessungsspannung:
600 V
Überlastauslöser Stromeinstellung:
840 .. 1200 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Polzahl:
2
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
3000 .. 6000 A
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Ja
Hutschienenmontage optional:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Ja
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP3X
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
7.500 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


