Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX250B, 25kA/415 VAC, ML 7.2 E Vigi 160A, 4P4D

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX250B, 25kA/415 VAC, ML 7.2 E Vigi 160A, 4P4D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - C25B47E160

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A

  • Bemessungsspannung - 440 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 25 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 63 .. 160 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481994363

Sonepar Artikelnummer

120956714

Hersteller Artikelnummer

C25B47E160

Hersteller Typ

C25B47E160

Hersteller Artikel Nr.:

C25B47E160

Bemessungsdauerstrom Iu:

160 A

Bemessungsspannung:

440 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

25 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

63 .. 160 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Polzahl:

4

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

94.5 .. 1600 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

240 .. 2400 A

Verlustleistung:

95.6 W

Integrierter Erdschlussschutz:

Ja

Geeignet für Hutschienenmontage:

Nein

Hutschienenmontage optional:

Ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

Ja

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

Ja

Motorantrieb integriert:

Nein

Motorantrieb optional:

Ja

Schutzart (IP):

IP40

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

2.000 kg

Der ComPacT NSX250B ist ein kompletter, feststehender 4P3D Kompaktleistungsschalter, der für eine Optimierung des Platzes und des Ausschaltvermögens entwickelt wurde. Es ist eine optimale Wahl für alle Standard- und Spezialanwendungen. Das Ausschaltvermögen (Icu) beträgt 25kA rms bei 415VAC 50/60Hz. Die Betriebsspannung beträgt 440VAC 50/60Hz. Dieses Produkt enthält einen elektronischen MicroLogic 7.2 E Vigi-Auslöser mit 160 A Nennstrom und einem integrierten einstellbaren Fehlerstromschutz. Der Auslöser MicroLogic 7.2 E Vigi bietet einen einstellbaren Langzeit-, Kurzzeit- und unverzögerten Schutz. MicroLogic 7.2 E Vigi verfügt über ein integriertes Anzeigegerät für die Feineinstellung und Anzeige der Energie (Energiezähler). Diese 4-polige Version (140mm x 161mm x 86mm) wird mit einer Vielzahl von optionalen Funktionen und Zubehör geliefert. Es entspricht den internationalen Normen (IEC 60947), CCC, EAC und den Marine-Spezifikationen. ComPacT NSX250B ist Teil der Schneider Electric EcoStruxure Power-Architektur.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie