SCHNEIDER ELECTRIC - Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX250HB1, MicroL 2.2 3P3D 100A, 75kA/690VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - C25V32D100
Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A
Bemessungsspannung - 690 V
Überlastauslöser Stromeinstellung - 40 .. 100 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606482001596
Sonepar Artikelnummer
120955978
Hersteller Artikelnummer
C25V32D100
Hersteller Typ
C25V32D100
Hersteller Artikel Nr.:
C25V32D100
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Bemessungsspannung:
690 V
Überlastauslöser Stromeinstellung:
40 .. 100 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Polzahl:
3
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
60 .. 1000 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1500 A
Verlustleistung:
52.8 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Ja
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
1.971 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


