SCHNEIDER ELECTRIC - Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX320 DC PV TM-D 4P 320A, 10kA/1000V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - C40F4TM320D1
Bemessungsdauerstrom Iu - 320 A
Bemessungsspannung - 1000 V
Überlastauslöser Stromeinstellung - 224 .. 320 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606482003606
Sonepar Artikelnummer
120956810
Hersteller Artikelnummer
C40F4TM320D1
Hersteller Typ
C40F4TM320D1
Hersteller Artikel Nr.:
C40F4TM320D1
Bemessungsdauerstrom Iu:
320 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Überlastauslöser Stromeinstellung:
224 .. 320 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Polzahl:
4
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
1600 .. 3200 A
Verlustleistung:
88.08 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Ja
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
10.000 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


