Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SCHNEIDER ELECTRIC - Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX400F mit TM250D 250A 4P4D, 10kA/1000V DC PV

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX400F mit TM250D 250A 4P4D, 10kA/1000V DC PV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - C40F4TM250D1

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A

  • Bemessungsspannung - 1000 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 10 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 175 .. 250 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606482013728

Sonepar Artikelnummer

120956809

Hersteller Artikelnummer

C40F4TM250D1

Hersteller Typ

C40F4TM250D1

Hersteller Artikel Nr.:

C40F4TM250D1

Bemessungsdauerstrom Iu:

250 A

Bemessungsspannung:

1000 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

10 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

175 .. 250 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Polzahl:

4

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

1250 .. 2500 A

Verlustleistung:

82.52 W

Integrierter Erdschlussschutz:

Nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

Nein

Hutschienenmontage optional:

Ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

Ja

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

Ja

Motorantrieb integriert:

Nein

Motorantrieb optional:

Ja

Schutzart (IP):

IP40

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

10.000 kg

ComPacT NSX 250F DC ist ein kompletter 4-poliger Leistungsschalter in Festeinbau, der zur Optimierung von Platzbedarf und Ausschaltvermögen entwickelt wurde. Er ist eine optimale Wahl für Anwendungen, die Gleichspannungen verwenden. Das Ausschaltvermögen (Icu) beträgt 10kA rms bei 1000VDC. Die Betriebsspannung beträgt 1000VDC. In diesem Produkt ist ein thermisch-magnetischer Auslöser (TM-DC) mit 250 A Nennleistung integriert. Der TM-DC-Auslöser bietet einen einstellbaren thermischen Überlastschutz und einen einstellbaren magnetischen Schutz. Die Abmessung beträgt 255mm x 185mm x 110mm (H x B x T). Er ist konform mit der internationalen Norm EN/IEC 60947.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie