SCHNEIDER ELECTRIC - Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX400HB1, MicroL 6.3 E 3P3D 400A, 75kA/690VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - C40V36E400
Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A
Bemessungsspannung - 690 V
Überlastauslöser Stromeinstellung - 160 .. 400 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481989017
Sonepar Artikelnummer
120956178
Hersteller Artikelnummer
C40V36E400
Hersteller Typ
C40V36E400
Hersteller Artikel Nr.:
C40V36E400
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Bemessungsspannung:
690 V
Überlastauslöser Stromeinstellung:
160 .. 400 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Polzahl:
3
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
240 .. 4000 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
600 .. 4800 A
Verlustleistung:
57.6 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Ja
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Ja
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
5.720 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


