SCHNEIDER ELECTRIC - Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX400N, MicroL 2.3M 3P3D 320A, 50kA/415VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - C40N32M320
Überlastauslöser Stromeinstellung - 160 .. 320 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 4800 A
Auslösetechnik - elektronisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606482002722
Sonepar Artikelnummer
120956091
Hersteller Artikelnummer
C40N32M320
Hersteller Typ
C40N32M320
Hersteller Artikel Nr.:
C40N32M320
Überlastauslöser Stromeinstellung:
160 .. 320 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
4800 A
Auslösetechnik:
elektronisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
320 A
Verlustleistung:
57.6 W
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
50 kA
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
255 mm
Breite:
140 mm
Tiefe:
110 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
5.627 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


