SCHNEIDER ELECTRIC - Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX400R, MicroL 5.3 E 4P4D 400A, 200kA/415VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - C40V45E400
Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A
Bemessungsspannung - 690 V
Überlastauslöser Stromeinstellung - 160 .. 400 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481989123
Sonepar Artikelnummer
120956189
Hersteller Artikelnummer
C40V45E400
Hersteller Typ
C40V45E400
Hersteller Artikel Nr.:
C40V45E400
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Bemessungsspannung:
690 V
Überlastauslöser Stromeinstellung:
160 .. 400 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Polzahl:
4
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
240 .. 4000 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
600 .. 4800 A
Verlustleistung:
76.8 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Ja
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
7.554 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


