SCHNEIDER ELECTRIC - Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX500 DC PV TM-D 4P 500A, 10kA/1000V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - C63F4TM500D1
Bemessungsdauerstrom Iu - 500 A
Bemessungsspannung - 1000 V
Überlastauslöser Stromeinstellung - 350 .. 500 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606482003620
Sonepar Artikelnummer
120956812
Hersteller Artikelnummer
C63F4TM500D1
Hersteller Typ
C63F4TM500D1
Hersteller Artikel Nr.:
C63F4TM500D1
Bemessungsdauerstrom Iu:
500 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Überlastauslöser Stromeinstellung:
350 .. 500 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Polzahl:
4
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
2500 .. 5000 A
Verlustleistung:
134 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Ja
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
10.000 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


