SCHNEIDER ELECTRIC - Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX630HB1, MicroL 2.3 3P3D 630A, 75kA/690VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - C63V32D630
Bemessungsdauerstrom Iu - 630 A
Bemessungsspannung - 690 V
Überlastauslöser Stromeinstellung - 250 .. 630 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481988980
Sonepar Artikelnummer
120956175
Hersteller Artikelnummer
C63V32D630
Hersteller Typ
C63V32D630
Hersteller Artikel Nr.:
C63V32D630
Bemessungsdauerstrom Iu:
630 A
Bemessungsspannung:
690 V
Überlastauslöser Stromeinstellung:
250 .. 630 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Polzahl:
3
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
375 .. 6300 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
6900 A
Verlustleistung:
119.1 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Ja
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
5.700 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


