SCHNEIDER ELECTRIC - Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX630R, MicroL 5.3 E 4P4D 630A, 200kA/415VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - C63V45E630
Bemessungsdauerstrom Iu - 630 A
Bemessungsspannung - 690 V
Überlastauslöser Stromeinstellung - 250 .. 630 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481989130
Sonepar Artikelnummer
120956190
Hersteller Artikelnummer
C63V45E630
Hersteller Typ
C63V45E630
Hersteller Artikel Nr.:
C63V45E630
Bemessungsdauerstrom Iu:
630 A
Bemessungsspannung:
690 V
Überlastauslöser Stromeinstellung:
250 .. 630 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Polzahl:
4
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
375 .. 6300 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
945 .. 6930 A
Verlustleistung:
158.8 W
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Hutschienenmontage optional:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
Ja
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
8.080 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


